Referenties
Sandvik Coromant:1P222-1905-XA 1630
Rubix:A0443878
Fabrikant:7045746
EAN:7323221046408


Technische samenvatting
| Diameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P222-1905-XA 1630
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor zwaar voorfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 19,05 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 31,75 mm |
| Totale lengte | 101,6 mm |
| Gecentreerd snijden | center cutting |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd-alcrn |
| Type | coromill® plura center cutting square shoulder straight universal end mill |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Te bewerken materiaal | moeilijk te verspanen materialen en zeer harde staalsoorten tot 63 hrc |
| Nuttige lengte | 31,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,59 excl. BTW
/ stuk
€ 386,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen