DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 12,0XR3,0

Vingerfrezen S523

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S52312.0XR3.0
Rubix:20326336
EAN:7320760683026
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 12,0XR3,0
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 12,0XR3,0


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en -6° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte25 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,64 excl. BTW
/ stuk
206,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen