DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S525 12,0 MM

Vingerfrezen S525

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S52512.0
Rubix:20326398
EAN:7320760683644
DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S525 12,0 MM
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S525 12,0 MM


VHM 8-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 50° spiraal en -26° spaanhoek. AlTiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden6
Snijlengte25 mm
Totale lengte70 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtitanium-silicium-nitride
Te bewerken materiaalgehard staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
191,97 excl. BTW
/ stuk
232,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen