DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S717 12,0 MM

Vingerfrezen S717

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S71712.0
Rubix:20326770
EAN:7320760682548
DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S717 12,0 MM

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S717 12,0 MM


VHM 4-snijder vingerfrees met lange snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 10° spaanhoek. AlCrN gecoat voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte50 mm
Totale lengte100 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingaluminium-chrome-nitride
Typetype n (long series)
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalstaal en gietstaal; rvs (ferritisch/martensitisch/austenitisch); gietijzer; hittebestendige legeringen
Snijhoek10 °
€ 169,85 excl. BTW
/ stuk
€ 205,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen