DORMER VHM EXTRA KORTE VINGERFREES S804 HA2.0 MM

Vingerfrezen S804HA

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S804HA2.0
Rubix:20325462
EAN:7320760641606
DORMER VHM EXTRA KORTE VINGERFREES S804 HA2.0 MM
Technische samenvatting
Diameter2 mm
Type schachthb
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM EXTRA KORTE VINGERFREES S804 HA2.0 MM


VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALNOVA gecoat 4-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Nikkel en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachthb
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte4 mm
Totale lengte50 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingalnova
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper-, messinglegeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,40 excl. BTW
/ stuk
50,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen