Referenties
3M:V1A
Rubix:22110574
Fabrikant:7000107787
EAN:7318640001138

Productdetails : 3M PELTOR VIZIER STAALGAAS V1A
Stalen gaasvizier met matte afwerking voor extreem zware werkomgevingen.
Sterke punten
Optimaal ontwerp garandeert uitstekende sterkte en stabiliteit Een vizier voor extreem zware werkomgevingen Gaasmaat: Ø0,3 1,8 x 1,8mm Gaasvizieren zijn ontworpen voor veiligheidshelmen Alle gaasvizieren zijn getest en goedgekeurd volgens de Europese Norm EN 371 en voldoen aan de vereisten voor verhoogde robuustheid (S-markering)
Toepassingen
Bosbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 173,4 g |
| Hoofdmateriaal | staal |
| Materiaal | stalen gaas |
| Land van oorsprong | PL |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes