3M LAMELLENSCHIJF 577F VLAK DIA115 P60 64848

Vlakke lamellenschijf

Zie technische informatie

Referenties

3M:64848
Rubix:23031517
Fabrikant:7000104326
EAN:05903292526980
3M LAMELLENSCHIJF 577F VLAK DIA115 P60 64848

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M LAMELLENSCHIJF 577F VLAK DIA115 P60 64848


De lamellenschijf is voorzien van duurzame lamellen met polyester rug, gecoat met een snel snijdend zirkonium-aluminiummineraal. Onze 577F-schijven bieden een verhoogde snijcapaciteit en duurzaamheid bij veeleisende toepassingen zoals het verwijderen van lasnaden, het bewerken van scherpe randen en het afdichten.

Sterke punten

•Aluminiumoxide-zirkoniumoxide mineraal met hulpstof biedt een grotere snijkracht dan aluminiumoxide in alle soorten metaal
Met de lamellen kunt u in één keer gladmaken en verbinden, wat u tijd bespaart
Zware lamellen met polyester rug gaan langer mee bij toepassingen onder hoge druk, zoals het bewerken van scherpe randen en afschuinen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelaluminium zirkoon
Vormrond
Max. toerental80,1 m/s
Korrel60
€ 348,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 421,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen