SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M10
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ10A2/100
Rubix:08257936
Fabrikant:255142Z10
EAN:4043377141224


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M10
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M10 |
| Maat | z |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
10 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
20 mm
Metrische diameter
M10