SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M7

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLU7A2
Rubix:A0823027
Fabrikant:255142L7
EAN:4043377358479
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M7

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M7


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter7 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter20 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM7
Maatl
Dikte1,5 mm
€ 7,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

7 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

20 mm

Metrische diameter

M7