FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK PLA. ZIRC 110X22 FZ P80
Vlaklamelschijf Vlak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66261164142
Rubix:23977232

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK PLA. ZIRC 110X22 FZ P80
· Zirconium met nylon drager - vlakke uitvoering
· Extra hoge standtijd
· Toepassing op RVS en alluminium
· Maximale omloopsnelheid 63m/s
Drager: Zwaar Linnen
Backing: Plastic
Vorm: Vlak
· Extra hoge standtijd
· Toepassing op RVS en alluminium
· Maximale omloopsnelheid 63m/s
Drager: Zwaar Linnen
Backing: Plastic
Vorm: Vlak
Toepassingen
Grinding;Blending;Finishing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | gecoat |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,86 excl. BTW
/ stuk
€ 9,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
