METABO LAMELLENSLIJPSCHIJF 125 - P120
Kwaliteitsklasse normaal korund „Flexiamant“
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624398000
Rubix:A0200099
Fabrikant:624398000
EAN:4007430444011

Productdetails : METABO LAMELLENSLIJPSCHIJF 125 - P120
Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen van staal, NF-metalen, hout en kunststoffen, Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf, Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen, Schuurt/slijpt koel, Laag geluidsniveau, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Maximale werksnelheid 80 m/s, Schuine uitvoering: invalshoek 7-9°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Toepassing | grove en middelfijne slijpwerkzaamheden aan staal, non-ferrometalen, hout en kunststoffen. |
| Vorm | schuine uitvoering (invalshoek 7-9°). |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen