Referenties
Pferd Tools:HSS 63ST/6 Z3
Rubix:23081814
Fabrikant:22106336
EAN:4007220056738


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS 63/6 T3
HSS burr - 6 mm shaft Ø, angle shape HSS 63, with end-tooth system
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,53 excl. BTW
/ stuk
€ 23,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen