PFERD FREES HM KEL 1630/6 ALLROUND
Ronde kegelvormige stiftfrees met ronde top volgens DIN 8032.
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:21001028
Rubix:23080233
Fabrikant:093542
EAN:4007220093542




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KEL 1630/6 ALLROUND
Frezen met ALLROUND vertanding.
Hoog verspanend vermogen op de belangrijkste materialen zoals staal, gietstaal, edelstaal (INOX), nonferrometalen en gietijzer.
Gelijk aan vertanding 3 PLUS met een duidelijk hoger verspanend vermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,53 excl. BTW
/ stuk
€ 91,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen