PFERD POLIVLIES-SCHIJVEN CD VRH 50 A GROF

Vliesschijf CD VRH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:CD VRH 50 A 100 G
Rubix:23085888
Fabrikant:42761501
EAN:4007220266618
PFERD POLIVLIES-SCHIJVEN CD VRH 50 A GROF

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Korrel100
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD POLIVLIES-SCHIJVEN CD VRH 50 A GROF


De CD VRH serie van Pferd Tools omvat harde non-woven vliesschijven voor het bewerken van metalen oppervlakken. Deze schijven maken het mogelijk om voorslijpsporen, oxidatiemarkeringen en lichte bramen te verwijderen, met een matte tot satijnglans als resultaat.

Kenmerken:
De VRH serie is geschikt voor universele bewerking van kleine tot middelgrote metalen oppervlakken. Ze wordt gebruikt voor het verwijderen van voorslijpsporen, het verminderen van oxidatiemarkeringen, licht ontbramen, reinigen, matteren, structureren van oppervlakken en het bewerken van lasnaden. Het harde non-woven materiaal in combinatie met het slijpmiddel korund A zorgt voor een gelijkmatige afwerking. Voor kleinere oppervlakken of complexe geometrieën met veel hoeken is de VRW-variant beter geschikt dankzij de hogere conformeerbaarheid. Het CD-bevestigingssysteem maakt snelle gereedschapswissels mogelijk via een schroefverbinding met binnendraad. De schijven onderscheiden zich door een eenvoudige hantering, een vrijwel trillingsvrije werking en een stabiele prestatie zonder aankleving, slip of loskomen. COMBIDISC-steunschijven zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Specificaties:
• Serie: COMBIDISC CD VRH
• Type: harde non-woven vliesschijven
• Slijpmateriaal: korund A
• Bevestigingssysteem: CD-systeem
• Aansluiting gereedschapszijde: binnendraad (metaal of kunststof)
• Systeemcompatibiliteit: compatibel met PSG, Power Lock type II “turnon”, SocAtt en Turn-On
• Beschikbare diameters: 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Korrelgroftes: 100 (grof G), 180 (medium M), 240 (fijn F)
• Kleurcodering: geelbruin (100 G), roodbruin (180 M), blauw (240 F)
• Optimale toerentallen:
– Ø 20 mm: 14.000 – 19.000 t/min
– Ø 25 mm: 11.000 – 15.000 t/min
– Ø 38 mm: 7.000 – 10.000 t/min
– Ø 50 mm: 5.500 – 7.500 t/min
– Ø 75 mm: 3.800 – 5.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s

Sterke punten

• Snelle gereedschapswissel dankzij CD-systeem, wat stilstand beperkt
• Hoog gebruikscomfort door eenvoudige hantering en minimale trillingen
• Brede inzetbaarheid met drie korrelgroftes voor verschillende afwerkingsniveaus
• Flexibiliteit in gebruik dankzij vijf beschikbare diameters

Toepassingen

De VRH serie van Pferd Tools wordt gebruikt op kleine tot middelgrote oppervlakken, voornamelijk in metaalbewerking, voor toepassingen zoals reinigen, afwerken, satineren, matteren, borstelen, structureren en licht ontbramen. De producten zijn ook geschikt voor het bewerken van lasnaden en algemene oppervlaktebehandeling.
Deze vliesschijven worden toegepast in onderhoudswerkplaatsen, metaalbewerking, ketelbouw, machinebouw en metaalverwerking. Geschikte materialen zijn onder meer roestvast staal, gietstaal, geharde staalsoorten, aluminium, koper, messing, brons, titanium en legeringen op basis van nikkel of kobalt, evenals bepaalde vezelversterkte thermoharders en thermoplasten. Ten slotte is gebruik tevens mogelijk op rechte slijpmachines, haakse slijpmachines (ook accu), flexibele assen en pneumatische of elektrische slijpmachines, in combinatie met een geschikte steunschijf.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter50 mm
Korrel100
Aangepaste tariefcode68053000
€ 103,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 124,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen