SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM151-F01-35RA

VM100-serie Mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM151-F01-35RA
Rubix:05293588
Fabrikant:VM151-F01-35RA
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM151-F01-35RA

Technische samenvatting

Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM151-F01-35RA


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.

Number of Ports: 5 Port
Piping Direct., Plunger Length: 1 (Side Ported Short)
Body Option: Side Mounting
Port Size: F01 (G 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 35 (Twist Selector, 3 Position)
Suffix: R (Red)
Indicator: None
Bracket: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht280 g
Type3/2 verdeler
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 64,06 excl. BTW
/ stuk
€ 77,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen