SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1100-4NU-08
VM1000 Micro mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VM1100-4NU-08
Rubix:05275472
Fabrikant:VM1100-4NU-08
EAN:3618036580358

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1100-4NU-08
De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
VM1000, Micro Mechanical Valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x49x18 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type | vm |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,08 excl. BTW
/ stuk
€ 29,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen