Referenties
Festo:HNA-20
Rubix:05096530
Fabrikant:537239
EAN:4052568049195

Documenten
Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HNA-20 537239
Voetbevestiging HNA-100 voor compacte ADN- en AEN-cilinders. Grootte=100, Gebaseerd op norm=ISO 21287, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=814 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x35x26 mm |
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Type | voetbevestiging |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,41 excl. BTW
/ stuk
€ 7,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen