Referenties
FAG:UCPA206-19-J7
Rubix:03128045
Fabrikant:0822000680000
EAN:4054366899378


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,163 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Productdetails : FAG UCPA 206-19 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden UCPA, gietijzeren behuizing, met korte basis, radiale insert lager met grub schroeven in binnenring, RSR afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1210 g |
| Binnendiameter | 30,163 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 84 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Bouwvorm | getapte voet (korte voet), montage van onderen |
| Hoogte | 84 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Afdichting | rsr seals |
| Smering | opnieuw te smeren (aansluitschroefdraad voor smering: m6) |
| Serie | ucpa |
| Gewicht | 1,22 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Breedte | 20,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,12 excl. BTW
/ stuk
€ 116,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen