INA PSHEY 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PSHEY20-XL-N
Rubix:03120641
Fabrikant:0008887450000
EAN:4012802808230
INA PSHEY 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PSHEY 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PSHEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager32 mm
Buitendiameter65 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Hoogte64 mm
Lengte65 mm
Seriepshey..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Breedte32 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,63 excl. BTW
/ stuk
57,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen