(U) CUTLINE VHM-BOOR 3XD GECOAT OZMD 30 - 843042
Volhardmetalen 3xd boor ozmd gecoat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:843042
Rubix:20624398
EAN:3660338063848

Documenten
Productdetails : (U) CUTLINE VHM-BOOR 3XD GECOAT OZMD 30 - 843042
Volhardmetalen 3xd boor ozmd gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | ozmd |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 x d |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | geslepen in kruisvorm |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / gietijzer / titanium / non-ferro |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

