COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-0601-A1-XF H10F
Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:435.B-0601-A1-XFH10F
Rubix:A0451785
Fabrikant:6266776




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 6,01 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 75 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROREAMER 435 VHM RUIMER 435.B-0601-A1-XF H10F
Volhardmetalen ruimer CoroReamer™ 435
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 6,01 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 39 mm |
| Interne koeling | nee |
| Instelbereik | 0,015 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,00 excl. BTW
/ stuk
€ 343,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen