TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-4.8

Volledig hardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A6589DPP-4.8
Rubix:20307184
Fabrikant:5834807
EAN:4031132281032
TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-4.8
Technische samenvatting
Boordiameter4,8 mm
Totale lengte121 mm
Snijlengte83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-4.8


Volledig hardmetalen boren met koelmiddeldoorvoer 4,8 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,8 mm
Totale lengte121 mm
Snijlengte83 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
245,60 excl. BTW
/ stuk
297,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen