Referenties
Lindström:7280
Rubix:10069904
EAN:7314150052523

Documenten
Productdetails : BAHCO VOORSNIJTANG LINDSTROM 118MM 7280
Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gepolijst. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie gehard, 58-60 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer. Ideaal voor werkzaamheden in nauwe ruimten. De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!.
Sterke punten
•Gepolijst
Numeriek gestuurd machinaal slijpen garandeert nauwkeurigheid van de snijhoek en contact; verhoogt de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap
Precisie-inductiegeharde snijranden 58-60 HRC
Schroefverbinding die wrijving minimaliseert en de uitlijning van de snijranden maximaliseert
ESD-veilige handgrepen van synthetisch materiaal met terugstelveer
Ideaal voor gebruik in nauwe ruimtes
De opgegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad
Numeriek gestuurd machinaal slijpen garandeert nauwkeurigheid van de snijhoek en contact; verhoogt de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap
Precisie-inductiegeharde snijranden 58-60 HRC
Schroefverbinding die wrijving minimaliseert en de uitlijning van de snijranden maximaliseert
ESD-veilige handgrepen van synthetisch materiaal met terugstelveer
Ideaal voor gebruik in nauwe ruimtes
De opgegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Beklengte | 18 mm |
| Lengte | 118 mm |
| Snijcapaciteit | 0,8 mm |
| Gewicht | 54 g |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,27 excl. BTW
/ stuk
€ 118,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
