FESTO VRIJLOOP FLSM-8-L 188525

Vrijloop FLSM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FLSM-8-L
Rubix:05097974
Fabrikant:188525
EAN:4052568149680
FESTO VRIJLOOP FLSM-8-L 188525
Technische samenvatting
Typevrijloopeenheid
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VRIJLOOP FLSM-8-L 188525


Vrijloop FLSM-8-L voor zwaaiaandrijving DSM. Grootte=8, Draairichting=van rechts naar links, Inbouwpositie=willekeurig, Omgevingstemperatuur=0 - 60 °C, Theoretisch draaimoment bij 6 bar=0,35 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht291,56 g
Typevrijloopeenheid
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
250,10 excl. BTW
/ stuk
302,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen