FESTO ZWAAITAPKIT DAMT-V1-100-A 163530

DAMT-tappenkit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DAMT-V1-100-A
Rubix:05096650
Fabrikant:163530
EAN:4052568135157
FESTO ZWAAITAPKIT DAMT-V1-100-A 163530
Technische samenvatting
Typedamt-v1-100-a
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ZWAAITAPKIT DAMT-V1-100-A 163530


Tappenbevestigingsset DAMT-V1-100-A Grootte=100, Voldoet aan norm=ISO 15552 (voorheen ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=2094,8 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedamt-v1-100-a
Aansluiting 1100 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
117,91 excl. BTW
/ stuk
142,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden