NORTON SCHUURSCHIJF VORTEX RAPID PREP 115X22,2 S2103 XCOARSE
VTX Rapid Prep Low Flex - oppervlaktevermengende schijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66623378971
Rubix:23075000

Documenten
Productdetails : NORTON SCHUURSCHIJF VORTEX RAPID PREP 115X22,2 S2103 XCOARSE
Uniek ontwerp met gecomprimeerde structuur biedt materiaalverwijdering terwijl het een definitieve veegvrije afwerking geeft.
Ideaal voor ontbramen, kanten breken, mengen, reinigen en polijsten. Duurzame constructie voor snelle, economische oppervlaktevoorbereiding. Kan gebruikt worden in combinatie met vezel- en lamellenschijven om te ontbramen, te mengen en een fantastische afwerking te geven in één of twee bewerkingen.
Ideaal voor ontbramen, kanten breken, mengen, reinigen en polijsten. Duurzame constructie voor snelle, economische oppervlaktevoorbereiding. Kan gebruikt worden in combinatie met vezel- en lamellenschijven om te ontbramen, te mengen en een fantastische afwerking te geven in één of twee bewerkingen.
Sterke punten
Vortex grain technology combines the cutting speed of coarse grits with the finish of fine grits
Durable product for blending, finishing, cleaning, and light deburring
Most consistent cutting and finishing surface conditioning products on the market
Clean Bond technology - smear free, does not load on aluminium or soft metals
Achieve a burr-free, paintable finish in fewer steps without damaging the base material
Durable product for blending, finishing, cleaning, and light deburring
Most consistent cutting and finishing surface conditioning products on the market
Clean Bond technology - smear free, does not load on aluminium or soft metals
Achieve a burr-free, paintable finish in fewer steps without damaging the base material
Toepassingen
Blending
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | grof |
| Toepassing | mengen;afwerken;reinigen;licht ontbramen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 140,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen