METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM - P80 PERF. (PK=5ST)
Hechtschuurbladen Ø 125 mm, 8 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631228000
Rubix:A0216606
Fabrikant:631228000
EAN:4007430430816

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM - P80 PERF. (PK=5ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 80 |
| Toepassing | voor fineer, massief hout en polyester; voor plaatstaal en roestvast plaatstaal; voor non-ferrometalen en lichtmetalen. ook geschikt voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen en voor reparatie-schuren/afbramen van plaatstaal. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Steunmateriaal | papier |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,60 excl. BTW
/ pak
€ 4,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen