FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V 3538869

VZXF Schuine klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V
Rubix:05117522
Fabrikant:3538869
EAN:4052568270612
FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V 3538869

Technische samenvatting

Typeschuine klep vzxf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VENTIEL VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V 3538869


haakse zittingklep VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V Ontwerpstructuur=schotelklep met veerretour, Type aandrijving=pneumatisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Bevestigingspositie=willekeurig, Bevestigingstype=lijninstallatie
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V Construction=seat valve with return spring, Actuation type=pneumatic, Sealing principle=soft, Installation position=any, Mounting type=in-line installation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeschuine klep vzxf
Type koppelingg1/2
Aangepaste tariefcode84818079
€ 224,62 excl. BTW
/ stuk
€ 271,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen