SMC WATERFILTER AMG650-F14D

Waterafscheider AMG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AMG650-F14D
Rubix:05281565
Fabrikant:AMG650-F14D
EAN:3618035576888
SMC WATERFILTER AMG650-F14D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1 1/2 ''
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG650-F14D


Waterafscheider, Nieuwe uitvoering
•Water Separator
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.

Body Size: 650 [212SCFM (6,000l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 14 (1 1/2)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x325x160 mm
Logistiek gewicht4200 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1 1/2 ''
Filterfijnheid3 µm
Typeseparatore di condensa (scarico automatico n.o.)
Volumestroom6000 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingg 1 1/2
Land van oorsprongJP
€ 418,04 excl. BTW
/ stuk
€ 505,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen