FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON MS6-LFX-HF 552094
ACTIEFKOOL-FILTERPATROON
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LFX-HF
Rubix:05132526
Fabrikant:552094
EAN:4052568193539

Documenten
Productdetails : FESTO ACTIEFKOOL-FILTERPATROON MS6-LFX-HF 552094
Actief koolfilterpatroon MS6-LFX-HF Voor MS-serie, vrijwel olievrije perslucht grootte=6, serie=MS, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, materiaalspecificatie=vrij van koper en PTFE, materiaalinformatie voor filter=actieve koolstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Type | cartouche filtrante au charbon actif ms6-lfx-hf |
| Materiaal | actieve kool |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | 60 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,95 excl. BTW
/ stuk
€ 139,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen