Referenties
Festo:LFPU-1
Rubix:05103143
Fabrikant:10497
EAN:4052568111748

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERPATROON LFPU-1 10497
Filterpatroon LFPU-1 voor filtergeluiddemper LFU. Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x81x81 mm |
| Logistiek gewicht | 328 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | filter cartridge |
| Volumestroom | 12500 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,16 excl. BTW
/ stuk
€ 161,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden