FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI-DA-A 532882

Filter LFMBA-1-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMBA-1-D-MAXI-DA-A
Rubix:05092768
Fabrikant:532882
EAN:4052568166182
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI-DA-A 532882
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1-D-MAXI-DA-A 532882


Fijnfiltercombinatie LFMBA-1-D-MAXI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2739,4 g
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
998,43 excl. BTW
/ stuk
1.208,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen