Referenties
Stanley:1-42-313
Rubix:10132759
EAN:3253561423130

Productdetails : STANLEY FATMAX MLH WATERPAS 500 MM 1-42-313
Ergonomic design. Accuracy: +/- 0.5 mm/m. Machined sole.
Sterke punten
• Nieuw ontwerp voor verbeterde ergonomie en maximale duurzaamheid
• Verbeterde grip en sneller & nauwkeuriger aflezen
• Vergrote horizontale libel voor extra nauwkeurigheid
• Verbeterde nauwkeurigheid: 0.05mm/m
• Verbeterde grip en sneller & nauwkeuriger aflezen
• Vergrote horizontale libel voor extra nauwkeurigheid
• Verbeterde nauwkeurigheid: 0.05mm/m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 441 g |
| Lengte | 500 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | nee |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 0,05 mm/mn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,92 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 103,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen