LEGRIS PU DUO-LEIDING 6X4MM BLA/ZWA 1420U06 41 (RO=25M)
Legris Leiding polyurethaan flexibel U420
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1420U06 41
Rubix:06010458
Fabrikant:1420U06 41
EAN:0820099187143

Documenten
Productdetails : LEGRIS PU DUO-LEIDING 6X4MM BLA/ZWA 1420U06 41 (RO=25M)
Een compacte oplossing voor eenvoudige organisatie van een stel leidingen. Blauw/zwart kleuring zorgen voor eenvoudige inspectie en identificatie van circuits.
Toepassing: automatisering, robotica, transport, interne automobielindustrie, procesindustrie, pneumatiek
Kleur: BLAUW EN ZWART
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale buigradius (mm): 15
Maximale werkdruk: 24
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Media: Lucht (perslucht: PA), industriële vloeistoffen (PA), lucht (perslucht: PU), chemicaliën (PA), industriële vloeistoffen (PU)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), DIN 73396 (voor prestaties en chemische bestendigheid)
Binnendiameter slang (mm): 4
Buitendiameter slang (mm): 6
Materiaal slang: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 1,131
Kleur: BLAUW EN ZWART
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 25
Maximale buigradius (mm): 15
Maximale werkdruk: 24
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Media: Lucht (perslucht: PA), industriële vloeistoffen (PA), lucht (perslucht: PU), chemicaliën (PA), industriële vloeistoffen (PU)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), PED 97/23/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), DIN 73396 (voor prestaties en chemische bestendigheid)
Binnendiameter slang (mm): 4
Buitendiameter slang (mm): 6
Materiaal slang: PU
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 1,131
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 932 g |
| Gewicht verpakking | 1131 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Lengte | 25 m |
| Kleur | blauw |
| Boogradius | 15 mm |
| 63 mm | |
| 410 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,32 excl. BTW
/ rol
€ 104,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen