Referenties
Milwaukee:COUNTERSINK HSS CO 10.4 - 1 PC
Rubix:A0670051
Fabrikant:4932493977
EAN:4058546511371


Technische samenvatting
| Aantal tanden | 3 |
|---|---|
| Materiaal mantel | hss-co |
| Bekleding | hss cobalt |
Productdetails : MILWAUKEE VERZINKBOOR HSS COBALT 10,4MM 4932493977
According to DIN 335C / 90° angle. Cutting edges: 3. Deburring and countersinking in one go according to DIN74/75. Cutting geometry optimised for easy centering, good chip removal and low vibrations. Best lifetime is achieved when used with lubricant. Suitable for steel and stainless steel < 1100 N/mm², cast iron, aluminium and plastics. Suitable for M18 FDD3.
Milwaukee HSS-Co verzinkboor voor M5-schroeven met Ø10,4 mm en 90° hoek (DIN 335C). Ontbramen en verzinken in één bewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal tanden | 3 |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Bekleding | hss cobalt |
| Diameter | 10,4 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,33 excl. BTW
/ stuk
€ 22,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen