INA KWVE 20 B ESC V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE20-B-ESC-V2-G4
Rubix:03146280
Fabrikant:0125089500350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B ESC V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-ES, carriage for four-row linear ball bearing and guideway assembly, expanded type, narrow design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 251 g |
| Breedte | 50,4 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Hoogte op geleiders | 28 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,76 excl. BTW
/ stuk
€ 129,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
