PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 115-2,2A46SSGP-INOX VLAK

Doorslijpschijven EH / EHT SGP STEELOX

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:EHT 115-2,2 SGP STEELOX
Rubix:23087132
Fabrikant:61330422
EAN:4007220281956
PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 115-2,2A46SSGP-INOX VLAK

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Dikte2,2 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 115-2,2A46SSGP-INOX VLAK


Schijfdikte 1,6/1,0 mm voor snel snijden, comfortabel en met weinig bramen en maximale levensduur schijfdikte 2,5/2,4 mm voor universeel snijwerk en maximale levensduur schijfdikte 2,8 mm voor een maximale levensduur en een grote zijdelingse stabiliteit beste snijresultaten verkregen op krachtige haakse slijpmachines Schuren: korund A hoogwaardig presterend gereedschap met T hardheid dat extreem hoge belastingen ondersteunt en zorgt voor maximale snijprestaties en een uitzonderlijke levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter115 mm
Dikte2,2 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vorm41
Max. toerental80,08 m/s
Seriesgp steelox
Aangepaste tariefcode68042218
€ 70,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 85,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen