BLICKLE WIEL STAND. MASS.RUBB. BAND KUNST.VELG - VPP 160/20R

Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:VPP 160/20R
Rubix:31055836
Fabrikant:20743
EAN:4047526020743
BLICKLE WIEL STAND. MASS.RUBB. BAND KUNST.VELG - VPP 160/20R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit135 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL STAND. MASS.RUBB. BAND KUNST.VELG - VPP 160/20R


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht726 g
Laadcapaciteit135 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A80 Shore
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 16,69 excl. BTW
/ stuk
€ 20,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

135 kg

Wieldiameter

160 mm

Wielbreedte

40 mm