BLICKLE ZWAARLASTZWENKWIEL RVS MET PLAAT LKX-POTH 125XK-3-FI
Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKX-POTH 125XK-3-FI
Rubix:A0665914
Fabrikant:754900
EAN:4047526084936

Productdetails : BLICKLE ZWAARLASTZWENKWIEL RVS MET PLAAT LKX-POTH 125XK-3-FI
Loopvlak:
- hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A
- lage rol-en zwenkweerstand
- zeer slijtvast
- kleur donkergrijs, niet-strepend, geen
contactverkleuring - samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- kleur zilvergrijs
grote naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1572 g |
| Laadcapaciteit | 350 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 94 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 155 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,86 excl. BTW
/ stuk
€ 354,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Laadcapaciteit
350 kg