BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- POA 75G-E07

Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-strepend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-POA 75G-E07
Rubix:31050444
Fabrikant:660944
EAN:4047526660949
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- POA 75G-E07

Technische samenvatting

Laadcapaciteit75 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- POA 75G-E07


Loopvlak:

  • hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A
  • lage rol-en zwenkweerstand
  • kleur grijs, niet-strepend
  • samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met grote kunststof naafbescherming
  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, PATH
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht422 g
Laadcapaciteit75 kg
Wieldiameter75 mm
Wielbreedte23 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
101 mm
23 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
25,30 excl. BTW
/ stuk
30,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte