NORTON SLIJPSTEEN 01 300X40X32 39C60KVS 45 M/S
Vlakke slijpschijf 39C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:69936639362
Rubix:A0176060
EAN:3157625819542

Documenten
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 300X40X32 39C60KVS 45 M/S
Voor slijpen en scherpen op metaalcarbiden en non-ferrometalen.
Toepassingen
Voor slijpen en scherpen op metaalcarbiden en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 300 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,20 excl. BTW
/ stuk
€ 318,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
