• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Handgereedschap(38.397)
    • Elektrisch handgereedschap(5.003)
    • Pneumatisch gereedschap(1.020)
    • Overig gereedschap(171)
    • Meet- en controlegereedschap(7.346)
    • Speciaal gereedschap(4.651)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(495)
    • Schuifmaat(528)
    • Micrometers(1.366)
    • Meetklokken en diktemeting(897)
    • Dieptemeetinstrumenten(186)
    • Lengte meetinstrumenten(121)
    • Afschrijflinialen(67)
    • Hoogtemeters(74)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.118)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(833)
    • Meetinstrumenten, folie(109)
    • Diverse metingen(568)
    • Optische metingen(178)
    • Oppervlakte meten(117)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(120)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(502)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Gereedschappen & Meettechniek
    Meet- en controlegereedschap
    Meetklokken en diktemeting
    Meetklokken
    Meetklok met verstelbare taster (zwenkwijzer)
    MITUTOYO MEETKLOK BEUGEL ISO 3,5MM 0,01MM 1041A

    MITUTOYO MEETKLOK BEUGEL ISO 3,5MM 0,01MM 1041A

    Dial Indicator

    Zie technische informatie
    Referenties
    Mitutoyo:1041A
    Rubix:A0277190
    Fabrikant:1041A
    EAN:4946368841236
    brand logo

    Productdetails : MITUTOYO MEETKLOK BEUGEL ISO 3,5MM 0,01MM 1041A


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 106,20 excl. BTW
    / stuk
    € 128,50 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MAHR 800 SR TEST INDICATOR MARTEST 4307250MITUTOYO ZWENKTASTER TI-114ERX 513-473-10EMITUTOYO MEETKLOK BEUGEL ISO 1MM 0,01MM 1929AMITUTOYO ZWENKTASTER PARALLEL 0,2MM 0,002, 8MM 513-485-10EMITUTOYO LIFTING LEVER/543 21EZA199MITUTOYO ZWENKTASTER TI-114EX 513-403-10EMITUTOYO TASTERLICHTERHENDEL 902100MITUTOYO ZWENKTASTER TI-113EX 513-404-10EFACOM MEETKLOK MET ARM 812B.P 1/100MMMITUTOYO ZWENKTASTER TI-913EX 513-908-10EMITUTOYO ZWENKTASTER TI-313EX 513-484-10EMITUTOYO ZWENKTASTER TI-115ERX 513-472-10EMITUTOYO ZWENKTASTER TI-133TX 513-424-10TMITUTOYO ZWENKTASTER VERT. 0,5MM 0,01MM 8MM 513-456-10EMITUTOYO ZWENKTASTER TI-512EX 513-445-10E
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap