MITUTOYO ZWENKTASTER TI-112EX 513-405-10E

Meetklok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mitutoyo:513-405-10E
Rubix:17020944
EAN:4946368676104
MITUTOYO ZWENKTASTER TI-112EX 513-405-10E
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal100 mm
Resolutie0,002 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER TI-112EX 513-405-10E


Meetklok, horizontale uitvoering 0,2 mm, 0,002 mm, 8mm steel

Sterke punten

-Sterk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
-Verblindingsvrij vlak kristaloppervlak maakt het gemakkelijk aflezen van schaalverdelingen mogelijk
-O-ringafdichting op de ring zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot het wijzeroppervlak
-De styluslengte staat op het wijzerplaatoppervlak om een vervanging te bestellen
-Meerlaagse coatings op het kristal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal100 mm
Resolutie0,002 mm
Diameter bekisting40 mm
Meetkracht0,3 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
127,80 excl. BTW
/ stuk
154,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen