Referenties
Iscar:GIMF 608 IC908
Rubix:A0511775



Technische samenvatting
| Type plaatje | cut-grip (gimf 608) wisselplaatje voor groeven en afkorten |
|---|---|
| Groefbreedte | 6 mm |
| Schakering | ft |
Productdetails : ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIMF 608 IC908 6402804
Iscar Cut-Grip wisselplaatje GIMF 608 IC908 (6402804) voor groeven en afkorten. Snijbreedte 6 mm, radius 0,8 mm en TiAlN-coating met chipbreaker FT.
Toepassingen
Deep machining at low to medium feed.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cut-grip (gimf 608) wisselplaatje voor groeven en afkorten |
| Groefbreedte | 6 mm |
| Schakering | ft |
| Radius | 0,8 mm |
| Zaagdiepte | 3,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 244,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen