Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-MR 4415
Rubix:A0459736
Fabrikant:8021131
EAN:7323225795647


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p draaiplaat (wisselplaat), snmg 12 04 08-mr 4415 |
|---|---|
| Schakering | mr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p draaiplaat (wisselplaat), snmg 12 04 08-mr 4415 |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 8,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen