Referenties
Sandvik Coromant:SCMT 12 04 08-UR 4415
Rubix:A0453279
Fabrikant:8020979
EAN:7323225794497

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-UR 4415
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiblad |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 12 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 261,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen