ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-PP IC8350 5507861
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-PP IC8350
Rubix:A0511409
Fabrikant:5507861

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg cnmg 120404-pp |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-PP IC8350 5507861
Iscar indexeerbare draaiwisselplaat CNMG 120404-PP in materiaalgraad IC8350. Hoeksradius 0,4 mm en dikte 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg cnmg 120404-pp |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen