Referenties
Iscar:CNMG 120408-PP IC6025
Rubix:20791196
Fabrikant:5509913

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat cnmg 120408-pp |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120408-PP IC6025 5509913
Dubbelszijdige 80° rhombische draaiwisselplaat CNMG 120408-PP met PP-chipbreaker en grade IC6025. Voor zeer ductiele materialen zoals RVS en zacht staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat cnmg 120408-pp |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen