Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 19 06 12-PR 4425
Rubix:A0459140
Fabrikant:7860765
EAN:7323225047333

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 12-PR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat |
| Schakering | pr |
| Lengte zijkant | 14,275 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,5875 mm |
| Insertmaat | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen