Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 12 04 08-QR 4425
Rubix:A0459153
Fabrikant:7861247
EAN:7323225052047

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 12 04 08-QR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | qr |
| Lengte zijkant | 11,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 241,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen